Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D60mm PPTL long.50m - 330478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre nominal - 58 mm
couleur - autre
longueur - 50 m
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645140490
Réf. Sonepar
03350330478
Réf. Fournisseur
330478
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre nominal:
58 mm
couleur:
autre
longueur:
50 m
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
0.3 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
poli à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Facile à stocker Matériau léger Haute résistante aux condensats


