Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D80mm PPtl long.50m - 330054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal - 80 mm
longueur - 50 m
positif (surpression) - Oui
humide (condensé) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Renolux Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645226286
Réf. Sonepar
03350522628
Réf. Fournisseur
330054
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
autre
diamètre nominal:
80 mm
longueur:
50 m
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
0.6 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
poli à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage,Pratique, un tableau permet d’aider àla gestion du stock. Le conduit est en PPtl, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseauFacile à stockerMatériau légerHaute résistante aux condensatsConduit flexible nouvelle version : suppression de la partie mâle – Le flexible peut ainsi se débiter à la longueur voulue en minimisant ainsi les chutes sur la couronne.
Les Atouts de la gamme:
Les kits de rénovation RENOLUX et CHEMILUX condensation D80/125 contiennent tous les éléments nécessaires pour le raccordement de chaudières à condensation en rénovation. Ces kits sont 2en1 : ils permettent la réalisation d'installation entrée murale ou plafond grâce à un coude recoupable en bas de colonne. Les kits RENOLUX sont indiqués dans le cadre de rénovation de conduit cheminée existant avec raccordement d'une chaudière étanche de type C. Les kits CHEMILUX sont utilisés pour le raccordement d'une chaudière non étanche de type B.