Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D125/200mm long.500mm - 490541

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D125/200mm long.500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2.7 mm

  • longueur - 550 mm

  • matériau tube extérieur - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049193072452

Réf. Sonepar

03350307245

Réf. Fournisseur

490541

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2.7 mm

longueur:

550 mm

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

galvanisé/électrogalvanisé

traitement des surfaces tube externe:

autre

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

500 mm

Conduit Rolux 3CEP Condensation diamètre 125/200mm longueur 500mm.

Les Atouts de l'article:

Conduit 3CEp PPtl/galva de longueur 0,5m et de diamètre 125/200