Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D160/250mm long.500mm - 490123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 3.2 mm
longueur - 550 mm
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193052355
Réf. Sonepar
03350305235
Réf. Fournisseur
490123
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
3.2 mm
longueur:
550 mm
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
galvanisé/électrogalvanisé
traitement des surfaces tube externe:
autre
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
longueur de travail:
500 mm


