Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D80/130mm long.1000mm - 490500

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D80/130mm long.1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • longueur - 1050 mm

  • matériau tube extérieur - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049193065874

Réf. Sonepar

03350306587

Réf. Fournisseur

490500

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

longueur:

1050 mm

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

galvanisé/électrogalvanisé

traitement des surfaces tube externe:

autre

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

1000 mm

Conduit Rolux 3CEP Condensation diamètre 80/130mm longueur 1000mm.

Les Atouts de l'article:

Conduit 3CEp PPtl/galva de longueur 1m et de diamètre 80/130