Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D110/160mm PPTL/alu long.2000mm - 330169


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau tube intérieur - plastique 
- température moyenne maximale (permanente) - 120 °C 
- épaisseur de paroi tube interne - 2 mm 
- couleur - blanc 
- longueur - 2000 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645093994
Réf. Sonepar
03350509399
Réf. Fournisseur
330169
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
couleur:
blanc
longueur:
2000 mm
matériau tube extérieur:
acier
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Non
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
traitement des surfaces tube externe:
décapé
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
replié le long de la soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
longueur de travail:
1950 mm


