Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D110/160mm PPtl/alu long.250mm - 330166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2 mm
couleur - blanc
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049193024093
Réf. Sonepar
03350302409
Réf. Fournisseur
330166
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
couleur:
blanc
longueur:
250 mm
matériau tube extérieur:
acier
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Non
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
traitement des surfaces tube externe:
décapé
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
replié le long de la soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
longueur de travail:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Conduit concentrique lg 250mm pour installation d'un Rolux Condensation en diamètre 110/160.