Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PP long.500mm Sekurit - 229302

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645215334

Réf. Sonepar

03350229302

Réf. Fournisseur

229302

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

couleur:

blanc

longueur:

500 mm

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

60 + 100 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Oui

numéro RAL:

9016

longueur de travail:

450 mm

Conduit Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPTL/PP longueur 500mm Sekurit.

Les Atouts de l'article:

Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs