Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D80/125mm PPtl/PVC long.2000mm système Sekurit - 229533

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645221496

Réf. Sonepar

03350522149

Réf. Fournisseur

229533

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

couleur:

blanc

longueur:

2000 mm

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

80 + 125 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Oui

numéro RAL:

9016

longueur de travail:

1950 mm

Conduit Rolux Condensation diamètre 80/125mm PPtl/PVC longueur 2000mm système Sekurit.

Les Atouts de l'article:

Le conduit Sékurit condensation D80/125 est en PPtl/PP blanc. Recoupable, il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseauSon installation est rapide et sans fuite.Système de fermeture par clip coulissant avec marqaugeUne pose simplifiéeLa garantie d’une installation sécuriséeSolidité en cas de chutes ou de chocs