Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D80/125mm PPtl/PVC long.250mm système Sekurit - 229530

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645221465

Réf. Sonepar

03350522146

Réf. Fournisseur

229530

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

couleur:

blanc

longueur:

250 mm

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

80 + 125 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Oui

numéro RAL:

9016

longueur de travail:

200 mm

Conduit Rolux Condensation diamètre 80/125mm PPtl/PVC longueur 250mm système Sekurit.

Les Atouts de l'article:

Le conduit Sékurit condensation D80/125 est en PPtl/PP blanc. Recoupable, il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseauSon installation est rapide et sans fuite.Système de fermeture par clip coulissant avec marqaugeUne pose simplifiéeLa garantie d’une installation sécuriséeSolidité en cas de chutes ou de chocs