Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D80/125mm PPTL/PVC long.250mm système Sekurit - 229540

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D80/125mm PPTL/PVC long.250mm système Sekurit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • température moyenne maximale (permanente) - 200 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 1.5 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645222752

Réf. Sonepar

03350522275

Réf. Fournisseur

229540

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

aluminium

température moyenne maximale (permanente):

200 °C

épaisseur de paroi tube interne:

1.5 mm

couleur:

blanc

longueur:

250 mm

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

80 + 125 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

collier de raccordement

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

200 mm

Conduit Rolux Gaz diamètre 80/125mm PPTL/PVC longueur 250mm système Sekurit.

Les Atouts de l'article:

Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs