Ubbink France - Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent, long.50m D75mm traité AS et AB - 188375

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 63 mm

  • longueur - 50000 mm

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049193055714

Réf. Sonepar

03350305571

Réf. Fournisseur

188375

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal du conduit:

63 mm

longueur:

50000 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

13 mm

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

50000 mm

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

Conduit flexible AE34C Air Excellent, couronne de 50m, traité antistatique et antibactérien.