Ubbink France - Conduit semi-rigide AE35SC Air Excellent traité AS et AB long.30m - 330620

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

  • type de production - autre

  • diamètre de canal équivalent - 63 mm

  • longueur - 30000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049193016500

Réf. Sonepar

03350193016

Réf. Fournisseur

330620

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

conduit à double paroi isolé

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

diamètre de canal équivalent:

63 mm

longueur:

30000 mm

matériau du conduit:

plastique

gaine d'épaisseur de paroi:

5 mm

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

largeur nominale du conduit:

102 mm

hauteur nominale du conduit:

50 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

30000 mm

surpression maximale:

2000 Pa

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

Conduit flexible AE35SC Air Excellent, couronne de 30m, traité antistatique et antibactérien.