Ubbink France - Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent, long.25m D90mm non traité - 188373


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit à double paroi isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 75 mm
longueur - 25000 mm
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049193063665
Réf. Sonepar
03350306366
Réf. Fournisseur
188373
Marque
Ubbink France
modèle:
conduit à double paroi isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
75 mm
longueur:
25000 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
25000 mm
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Étanchéité ATC1 Faibles pertes de charge Conduit double-peau Intérieur lisse, antistatique et antimicrobien Pose facile, fiable et pérenne Entretien possible par ramonage Neuf ou Rénovation Compatible RE2020