Ubbink France - Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent, long.25m D90mm traité AS et AB - 188372

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • longueur - 25000 mm

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193063672

Réf. Sonepar

03350306367

Réf. Fournisseur

188372

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal du conduit:

75 mm

longueur:

25000 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

25000 mm

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

Conduit flexible AE48C Air Excellent, couronne de 25m, traité antistatique et antimicrobien.

Les Atouts de l'article:

Étanchéité ATC1 Faibles pertes de charge Conduit double-peau Intérieur lisse, antistatique et antimicrobien Pose facile, fiable et pérenne Entretien possible par ramonage Neuf ou Rénovation Compatible RE2020