Ubbink France - Conduit semi-rigide AE55SC Air Excellent traité AS et AB long.20m - 330420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit à double paroi isolé
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
type de production - autre
diamètre de canal équivalent - 83 mm
longueur - 20000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049193016517
Réf. Sonepar
03350193017
Réf. Fournisseur
330420
Marque
Ubbink France
modèle:
conduit à double paroi isolé
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
diamètre de canal équivalent:
83 mm
longueur:
20000 mm
matériau du conduit:
plastique
gaine d'épaisseur de paroi:
5 mm
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
largeur nominale du conduit:
132 mm
hauteur nominale du conduit:
60 mm
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
20000 mm
surpression maximale:
2000 Pa
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
Les Atouts de l'article:
Étanchéité ATC2 (classe D) à 2000Pa Faibles pertes de charge Conduit double-peau Intérieur lisse, antistatique et antimicrobien Pose facile, fiable et pérenne Entretien possible par ramonage Neuf ou Rénovation Compatible RE2020