Ubbink France - Connecteur flexible à flexible AE48C Air Excellent - 188365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 77 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
qualité du matériau - polypropylène (PP)
connexion du tube - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645204536
Réf. Sonepar
03350520453
Réf. Fournisseur
188365
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
77 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
3 mm
longueur enfichée raccordement 1:
53.5 mm
longueur enfichée raccordement 2:
53.5 mm
Les Atouts de l'article:
• Limite les chutes de flexible