Ubbink France - Coude 30° Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PVC système Sekurit - 229202

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 30° Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PVC système Sekurit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - coude

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645221908

Réf. Sonepar

03350522190

Réf. Fournisseur

229202

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

coude

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

60 + 100 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

angle du coude:

30 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre raccordement 2:

60 + 100 mm

épaisseur de paroi tube interne:

1.8 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Oui

numéro RAL:

9016

Coude 30° Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPTL/PVC système Sekurit.

Les Atouts de l'article:

Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs