Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation D160mm PPTL - 330034

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation D160mm PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 160 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 152 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8713645096858

Réf. Sonepar

03350509685

Réf. Fournisseur

330034

Marque

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

160 mm

diamètre interne raccordement 1:

152 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

182 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

épaisseur de paroi:

3.9 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

45 °

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude 45° Chemilux Condensation diamètre 160mm PPTL avec joint peroxyde.