Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation D200mm PPtl - 330107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coude
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 200 mm
diamètre interne raccordement 1 - 192 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645093079
Réf. Sonepar
03350509307
Réf. Fournisseur
330107
Réf. Commerciale
Ubbink France
forme:
coude
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
200 mm
diamètre interne raccordement 1:
192 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
232 mm
diamètre interne raccordement 2:
202 mm
épaisseur de paroi:
4.1 mm
type de production:
sans soudure
type coudé:
coude lisse
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
angle du coude:
45 °
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification