Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation D80mm PPTL avec joint peroxyde - 222954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coude
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 80 mm
diamètre interne raccordement 1 - 75 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645114323
Réf. Sonepar
03350222954
Réf. Fournisseur
222954
Marque
Ubbink France
forme:
coude
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
80 mm
diamètre interne raccordement 1:
75 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
95 mm
diamètre interne raccordement 2:
81 mm
épaisseur de paroi:
2.5 mm
type de production:
sans soudure
type coudé:
coude lisse
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
angle du coude:
45 °
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Installation par emboîtement Recoupable sans bavure Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats


