Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation extérieur D200/300mm PP/inox - 330329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - autre
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049193049638
Réf. Sonepar
03350304963
Réf. Fournisseur
330329
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
autre
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
angle du coude:
45 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre raccordement 2:
autre
épaisseur de paroi tube interne:
3 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
Les Atouts de l'article:
Coude 45° PPtl/Inox de diamètre 200/300 pour installation Chemilux extérieur