Ubbink France - Coude 45° Rolux 3CEP Condensation D80/130mm - 490505

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 45° Rolux 3CEP Condensation D80/130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - coude

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - autre

  • matériau tube extérieur - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193065928

Réf. Sonepar

03350306592

Réf. Fournisseur

490505

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

coude

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

autre

matériau tube extérieur:

acier

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

angle du coude:

45 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre raccordement 2:

autre

épaisseur de paroi tube interne:

2.5 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

Coude 45° Rolux 3CEP Condensation diamètre 80/130mm.