Ubbink France - Coude 45° Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PP Sekurit - 229200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645215358
Réf. Sonepar
03350229200
Réf. Fournisseur
229200
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
60 + 100 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
angle du coude:
45 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre raccordement 2:
60 + 100 mm
épaisseur de paroi tube interne:
1.8 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Oui
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs


