Ubbink France - Coude 45° Rolux Gaz D80/125mm ALU/PVC système Sekurit - 229501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645222738
Réf. Sonepar
03350522273
Réf. Fournisseur
229501
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
aluminium
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
160 °C
diamètre raccordement 1:
80 + 125 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
angle du coude:
45 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Non
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Oui
diamètre raccordement 2:
80 + 125 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Oui
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Système de fermeture par clip coulissant avec marquage Une pose simplifiée La garantie d’une installation sécurisée Solidité en cas de chutes ou de chocs