Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D200mm PPtl - 330108

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D200mm PPtl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 200 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 192 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645093086

Réf. Sonepar

03350509308

Réf. Fournisseur

330108

Réf. Commerciale

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

200 mm

diamètre interne raccordement 1:

192 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

232 mm

diamètre interne raccordement 2:

202 mm

épaisseur de paroi:

4.1 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude 87° Chemilux Condensation diamètre 200mm PPtl avec joint peroxyde.