Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D250mm PPtl - 330165

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D250mm PPtl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 250 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 242 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645093918

Réf. Sonepar

03350509391

Réf. Fournisseur

330165

Réf. Commerciale

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

250 mm

diamètre interne raccordement 1:

242 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

273 mm

diamètre interne raccordement 2:

251 mm

épaisseur de paroi:

4 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Non

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude 87° Chemilux Condensation diamètre 250mm PPtl avec joint peroxyde.