Ubbink France - Coude 90° AE34C Air Excellent - 188173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre nominal du conduit - 63 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645215983
Réf. Sonepar
03350521598
Réf. Fournisseur
188173
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
autre
diamètre nominal du conduit:
63 mm
type coudé:
coude lisse
angle du coude:
90 °
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
longueur utile raccordement 1:
55 mm
longueur utile raccordement 2:
55 mm
longueur d'enfichage:
45.5 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Oui