Ubbink France - Coude 90° AE48C Air Excellent - 188174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre nominal du conduit - 75 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 90 °
rayon du coude (nombre x d) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645215747
Réf. Sonepar
03350521574
Réf. Fournisseur
188174
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
diamètre nominal du conduit:
75 mm
type coudé:
coude lisse
angle du coude:
90 °
rayon du coude (nombre x d):
2
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
longueur utile raccordement 1:
55 mm
longueur utile raccordement 2:
55 mm
longueur d'enfichage:
55 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connexion parfaitement étanche Adapté à toutes les configurations : permet de contourner les obstacles




