Ubbink France - Coude 90° Aerfoam D125mm - 188263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
diamètre nominal du conduit - 125 mm
type coudé - coude segment
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645199801
Réf. Sonepar
03350188263
Réf. Fournisseur
188263
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
diamètre nominal du conduit:
125 mm
type coudé:
coude segment
angle du coude:
90 °
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
gaine d'épaisseur de paroi:
16 mm
type de production:
autre
matériau isolant:
polyéthylène expansé (EPE)
épaisseur d'isolation:
16 mm
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
0.39 (m².K)/W
Les Atouts de l'article:
Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges Système étanche Installation facile : pose sans outil Matériau léger