Ubbink France - Coude 90° Aerfoam D180mm - 188283

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • diamètre nominal du conduit - 180 mm

  • type coudé - coude segment

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645199887

Réf. Sonepar

03350188283

Réf. Fournisseur

188283

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

diamètre nominal du conduit:

180 mm

type coudé:

coude segment

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

16 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

épaisseur d'isolation:

16 mm

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Coude 90° isolé Aerfoam diamètre 180mm.

Les Atouts de l'article:

Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges Système étanche Installation facile : pose sans outil. Matériau léger