Ubbink France - Coude de visite 87° 80/125 PPtl/alu Blanc pour système Concentrique - 330284


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - regard d'inspection en arc
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049193065430
Réf. Sonepar
03350330284
Réf. Fournisseur
330284
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
forme:
regard d'inspection en arc
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
80 + 125 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
aluminium
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
angle du coude:
87 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Non
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
diamètre raccordement 2:
80 + 125 mm
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
• Accès maintenance facilité