Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D160mm PPTL - 330041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - regard d'inspection en arc
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 160 mm
diamètre interne raccordement 1 - 152 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645088372
Réf. Sonepar
03350508837
Réf. Fournisseur
330041
Marque
Ubbink France
forme:
regard d'inspection en arc
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
160 mm
diamètre interne raccordement 1:
152 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
181 mm
diamètre interne raccordement 2:
161 mm
épaisseur de paroi:
4 mm
type de production:
sans soudure
type coudé:
coude lisse
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Oui
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
angle du coude:
87 °
type raccordement 1:
manchon
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Cde 80/125 87° pp/alu visite


