Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D60mm PPTL - 330006

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D60mm PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - regard d'inspection en arc

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 60 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 56 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193052904

Réf. Sonepar

03350330006

Réf. Fournisseur

330006

Marque

Ubbink France

forme:

regard d'inspection en arc

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

60 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

78 mm

diamètre interne raccordement 2:

63 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

manchon

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude de visite 87° Chemilux Condensation diamètre 60mm PPTL avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Accès maintenance facilité