Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D80mm PPtl long.132mm - 330258

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D80mm PPtl long.132mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - regard d'inspection en arc

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 80 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 75 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645130262

Réf. Sonepar

03350645130

Réf. Fournisseur

330258

Réf. Commerciale

Ubbink France

forme:

regard d'inspection en arc

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

80 mm

diamètre interne raccordement 1:

75 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

95 mm

diamètre interne raccordement 2:

80 mm

épaisseur de paroi:

2.5 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

manchon

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude de visite 87° Chemilux Condensation diamètre 80mm PPtl longueur 132mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Coude de visite pour installation Chemilux D80, permettant l'accès à l'intérieur du coude afin de faciliter la maintenance