Ubbink France - Coude vertical 90° AE55SC Air Excellent - 188153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 83 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle du coude - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645194738
Réf. Sonepar
03350188153
Réf. Fournisseur
188153
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
83 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
largeur nominale du conduit:
132 mm
hauteur nominale du conduit:
60 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
type coudé:
coude lisse
changement de direction:
vertical
rayon du coude (nombre x d):
14.1
longueur utile raccordement 1:
45 mm
longueur utile raccordement 2:
45 mm
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Connexion parfaitement étanche• Adapté à toutes les configurations : permet de contourner les obstacles