Ubbink France - Ecoulement toit plat alu D100mm long.450mm - 260181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau goujon - aluminium
diamètre extérieur du tube - 100 mm
diamètre gouttière - 100 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645140148
Réf. Sonepar
03350645141
Réf. Fournisseur
260181
Marque
Ubbink France
matériau goujon:
aluminium
diamètre extérieur du tube:
100 mm
diamètre gouttière:
100 mm
longueur:
450 mm
Ecoulement toit plat EP aluminium diamètre 100mm, longueur 450mm.
Les Atouts de l'article:
Étanchéité parfaite Conforme au DTU 40.5
Les Atouts de l'article:
Étanchéité parfaite Conforme au DTU 40.5




