Ubbink France - Écran de sous-toiture Multivap 200 larg.1.5m long.50m - 204075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645140650
Réf. Sonepar
03350204075
Réf. Fournisseur
204075
Réf. Commerciale
Ubbink France
Écran de sous-toiture Multivap 200 largeur 1.5m, en rouleau de 50m.
Les Atouts de l'article:
Il peut être mis au contact ou non de l’isolant, sur voliges, sur chevrons et sur les éléments de Sarking. Le Multivap® 200 est respirant et se fixe sur des chevrons espacés de 60 cm.Insensible aux agressions (chaleur, UV, traitements du bois)Convient à tous types de pose Respirant
Les Atouts de la gamme:
Les écrans de sous-toiture MULTIVAP® sont étanches à l'eau, Hautement Perméables à la Vapeur d'eau et résistants. Pour répondre à tous les besoins, plusieurs écrans sont disponibles : les membranes MULTIVAP® 300XS et 200, disponibles également en version avec bandes adhésives, pour tous types de pose. Le MULTIVAP® Reflex, écran réfléchissant permettant d'améliorer le confort durant l'été dans les combles aménagé sen limitant la montée en température de la surface de l'isolant situé en rampant. Le MULTIVAP® Zinc +, solution idéale pour les toits métalliques, permet une libre circulation de l'air sous la couverture métallique grâce à ses 8mm de nattes. Le MULTIVAP® 900M +, le seul écran de sous-toiture pouvant se poser sur suPPort discontinu. Adapté pour un climat de montagne ou pour toiture à faible pente. MULTIVAP®, c'est également une gamme de pare-pluie insensibles aux agressions telles que la chaleur et les traitements de bois. Conçus pour les Maisons à Ossature Bois, ils sont Hautement Perméables à la Vapeur d'eau. Les MULTIVAP® UV et UV+ conviennent parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie des MOB. Classés Euroclasse B, équivalent M1.
Les Atouts de l'article:
Il peut être mis au contact ou non de l’isolant, sur voliges, sur chevrons et sur les éléments de Sarking. Le Multivap® 200 est respirant et se fixe sur des chevrons espacés de 60 cm.Insensible aux agressions (chaleur, UV, traitements du bois)Convient à tous types de pose Respirant
Les Atouts de la gamme:
Les écrans de sous-toiture MULTIVAP® sont étanches à l'eau, Hautement Perméables à la Vapeur d'eau et résistants. Pour répondre à tous les besoins, plusieurs écrans sont disponibles : les membranes MULTIVAP® 300XS et 200, disponibles également en version avec bandes adhésives, pour tous types de pose. Le MULTIVAP® Reflex, écran réfléchissant permettant d'améliorer le confort durant l'été dans les combles aménagé sen limitant la montée en température de la surface de l'isolant situé en rampant. Le MULTIVAP® Zinc +, solution idéale pour les toits métalliques, permet une libre circulation de l'air sous la couverture métallique grâce à ses 8mm de nattes. Le MULTIVAP® 900M +, le seul écran de sous-toiture pouvant se poser sur suPPort discontinu. Adapté pour un climat de montagne ou pour toiture à faible pente. MULTIVAP®, c'est également une gamme de pare-pluie insensibles aux agressions telles que la chaleur et les traitements de bois. Conçus pour les Maisons à Ossature Bois, ils sont Hautement Perméables à la Vapeur d'eau. Les MULTIVAP® UV et UV+ conviennent parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie des MOB. Classés Euroclasse B, équivalent M1.