Ubbink France - Écran pare-pluie Multivap UV+ larg.1.5m long.50m - 204447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645170145
Réf. Sonepar
03350204447
Réf. Fournisseur
204447
Réf. Commerciale
Ubbink France
Écran pare-pluie Multivap UV+ largeur 1.5m, en rouleau de 50m.
Les Atouts de l'article:
Il convient parfaitement aux bardages horizontaux à claire-voie des Maisons à Ossature Bois :- Le Multivap® UV : ≤ 3 cm d’ajouré, lame ≥ 60 % de l’ajouré.Conçu pour les MOB Insensible aux agressionsImperméable à l'eau
Les Atouts de l'article:
Il convient parfaitement aux bardages horizontaux à claire-voie des Maisons à Ossature Bois :- Le Multivap® UV : ≤ 3 cm d’ajouré, lame ≥ 60 % de l’ajouré.Conçu pour les MOB Insensible aux agressionsImperméable à l'eau