Ubbink France - Extracteur statique Multivent 25-45° D131mm rouge - 189562

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 131 mm

  • pente du toit - 25...45 °

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645203966

Réf. Sonepar

03350189562

Réf. Fournisseur

189562

Réf. Commerciale

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

131 mm

pente du toit:

25...45 °

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Oui

hauteur:

980 mm

Extracteur statique avec solin d'étanchéité Multivent rouge diamètre 131mm pour fosse septique toit en pente 25°-45°.

Les Atouts de l'article:

• Kit complet : terminal Multivent, solin d'étanchéité Ubiflex®, réhausse, collier de serrage et réducteur de diamètres Multidiam• Installation simple et étanche grâce au solin d'étanchéité Ubiflex®• Conforme au DTU 64.1