Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Extracteur statique Multivent 35-55° D131mm noir - 189554

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 131 mm

  • pente du toit - 35...55 °

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203928

Réf. Sonepar

03350189554

Réf. Fournisseur

189554

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

131 mm

pente du toit:

35...55 °

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Oui

hauteur:

980 mm

matériau plaque à coller:

autre

Extracteur statique avec solin d'étanchéité Multivent noir diamètre 131mm pour fosse septique toit en pente 35°-55°.

Les Atouts de l'article:

Kit complet : terminal Multivent, solin d'étanchéité Ubiflex®, réhausse, collier de serrage et réducteur de diamètres Multidiam Installation simple et étanche grâce au solin d'étanchéité Ubiflex® Conforme au DTU 64.1