Ubbink France - Grille de protection D150mm avec déflecteur - 200207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
hauteur - 215 mm
largeur - 215 mm
profil - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645093963
Réf. Sonepar
03350200207
Réf. Fournisseur
200207
Marque
Ubbink France
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
hauteur:
215 mm
largeur:
215 mm
profil:
autre
finition de la rosace de recouvrement:
carré
forme:
rectangulaire
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
avec insert non fixe:
Non
fixation cachée:
Non
avec matériau de fixation:
Non
profondeur:
265 mm


