Ubbink France - Grille de protection D150mm sans déflecteur - 200208

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Grille de protection D150mm sans déflecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 210 mm

  • profil - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645168784

Réf. Sonepar

03350200208

Réf. Fournisseur

200208

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

210 mm

largeur:

210 mm

profil:

autre

finition de la rosace de recouvrement:

carré

forme:

rectangulaire

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

avec insert non fixe:

Non

fixation cachée:

Non

avec matériau de fixation:

Non

profondeur:

210 mm

Grille diamètre 150mm sans déflecteur.

Les Atouts de l'article:

Protège des chocs éventuels sur le terminal