Ubbink France - Grille de protection Rolux Condensation D125mm sans deflecteur - 200203

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Grille de protection Rolux Condensation D125mm sans deflecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 165 mm

  • largeur - 165 mm

  • profil - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645102399

Réf. Sonepar

03350200203

Réf. Fournisseur

200203

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

165 mm

largeur:

165 mm

profil:

autre

finition de la rosace de recouvrement:

carré

forme:

rectangulaire

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

avec insert non fixe:

Non

fixation cachée:

Non

avec matériau de fixation:

Non

profondeur:

220 mm

Grille de protection diamètre 125mm de terminal horizontal sans déflecteur inox naturel.