Ubbink France - Joint AE48C Air Excellent lot de 10 - 188366

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 96 mm

  • diamètre intérieur - 77 mm

  • épaisseur - 4.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203461

Réf. Sonepar

03350520346

Réf. Fournisseur

188366

Marque

Ubbink France

diamètre externe:

96 mm

diamètre intérieur:

77 mm

épaisseur:

4.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

exécution bague:

massif

avec rondelle:

Non

Lot de 10 joints AE48C Air Excellent.

Les Atouts de l'article:

Rend les connexions parfaitement étanches