Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Kit adaptateur Air Excellent AE34C-AE35SC - 188537

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 75 mm

  • longueur - 143 mm

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645217918

Réf. Sonepar

03350521791

Réf. Fournisseur

188537

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

75 mm

longueur:

143 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

couleur extérieure:

vert

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ovale

largeur nom. de conduit raccordement 2:

50 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

100 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Kit adaptateur Air Excellent AE34C-AE35SC.

Les Atouts de l'article:

Mixe les profils circulaire et semi-circulaire de façon parfaitement étanche