Ubbink France - Kit adaptateur Rolux Gaz D60MF/100MF-80F/125Fmm - 224138

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Kit adaptateur Rolux Gaz D60MF/100MF-80F/125Fmm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau tube extérieur - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645118581

Réf. Sonepar

03350224138

Réf. Fournisseur

224138

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

aluminium

température moyenne maximale (permanente):

160 °C

diamètre raccordement 1:

60 + 100 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Non

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Oui

diamètre raccordement 2:

80 + 125 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

Kit adaptateur Rolux Gaz diamètre 60MF/100MF-80F/125Fmm et récupérateur de condensats.