Ubbink France - Kit collecteur Rolux 3CEP Rénovation D125mm - 290541

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Kit collecteur Rolux 3CEP Rénovation D125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645197739

Réf. Sonepar

03350519773

Réf. Fournisseur

290541

Réf. Commerciale

Ubbink France

Solin ardoise noir pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 35-55°.

Les Atouts de l'article:

Adapté aux pentes de 35° à 55° Solin ridige en polyéthylène

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Rénovation est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux aPPareils à gaz étanches. Il fonctionne en pression. Le Rolux 3CEp Condensation Rénovation s’installe dans des conduits collectifs existants. Il est idéal pour la rénovation des conduits Shunt ou Alsace.