Ubbink France - Kit connecteur flexible à flexible AE34C Air Excellent - 188579

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 63 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • connexion du tube - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645214184

Réf. Sonepar

03350521418

Réf. Fournisseur

188579

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

63 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE34C

Les Atouts de l'article:

Permet de composer facilement son installation de distribution d'air Facilite le chiffrage Tous les éléments nécessaires dans un seul kit