Ubbink France - Kit connecteur flexible à flexible AE35SC Air Excellent - 188571

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • connexion du tube - Oui

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 50 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645214108

Réf. Sonepar

03350521410

Réf. Fournisseur

188571

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

connexion du tube:

Oui

hauteur:

100 mm

largeur:

50 mm

qualité du matériau:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

diamètre de canal équivalent:

63 mm

longueur de travail:

2 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE35SC

Les Atouts de l'article:

Permet de composer facilement son installation de distribution d'air Facilite le chiffrage Tous les éléments nécessaires dans un seul kit